Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX DIGIPLUS DL 102 H Ultraschallbad mit Heizung, Inhalt: 3 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7180
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     7180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Hochleistungs-Ultraschallbad mit Leistungseinstellung von 20 bis 100 % in 10-%-Schritten und Heizung für den Einsatz im Labor und der Verfahrenstechnik. Mögliche Anwendungen: - Reinigen empfindlicher Materialien - Mischen von Proben - Homogenisieren von Proben für Analysen - Schnellentgasung von Lösungsmitteln für HPLC Die bewährten und besonders robusten SONOREX Ultraschallbäder reinigen gründlich und schonend durch intensive Kavitationsblasen auch an den schwer zugänglichen Stellen der Reinigungsobjekte. Eine nutzerfreundliche und leicht abwischbare Tastenbedienung dient zur einfachen Einstellung der Reinigungsdauer und Badtemperatur. Auf dem Anzeigedisplay lässt sich die verbleibende Reinigungsdauer sowie der aktuelle Soll- und Istwert der Badtemperatur übersichtlich ablesen. Durch die vollautomatische SweepTec-Funktion werden stehende Wellen im Ultraschallfeld verhindert und eine besonders gleichmäßige Reinigung erzielt. Die zu Beginn des Reinigungsprozesses aktivierbare Entgasungsfunktion (Degas) verstärkt die Reinigungswirkung des Ultraschalls zusätzlich. Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich. Innenmaß L x B x T: 240 x 140 x 100 mm Ablauf: Kugelhahn G ¼, Seite rechts
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,27 m
Verpackungsbreite:
0,37 m
Verpackungshöhe:
0,32 m
Verpackungsvolumen:
0,031968 m³
Bruttogewicht:
5,172 kg
Nettogewicht:
4,2 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin
Beschallungsbehälter Volumen:
3
Ultraschallspitzenleistung:
400 W
Nennleistung:
100 W
Heizleistung:
140 W

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.275,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.275,09* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.452,10*
€ 1.728,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.443,13*
€ 1.717,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,10*
€ 1.639,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.331,97*
€ 1.585,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.275,09*
€ 1.517,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
7505
ab € 237,84*
Zubehör
BANDELIN electronic
3003
ab € 44,21*
Zubehör
BANDELIN electronic
3017
ab € 46,04*
Zubehör
BANDELIN electronic
340
ab € 53,67*
Zubehör
BANDELIN electronic
3074
ab € 26,83*
Zubehör
BANDELIN electronic
129
ab € 58,91*
Zubehör
BANDELIN electronic
3025
ab € 68,62*
Zubehör
BANDELIN electronic
370
ab € 44,51*
Zubehör
BANDELIN electronic
715
ab € 83,75*
Zubehör
BANDELIN electronic
126
ab € 22,33*
Zubehör
BANDELIN electronic
299
ab € 23,12*
Zubehör
BANDELIN electronic
3082
ab € 57,60*
Zubehör
BANDELIN electronic
279
ab € 108,87*
Zubehör
BANDELIN electronic
330
ab € 23,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.