Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX KW 28-0 Einhängewanne mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-717
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     717
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschallreiniger Einhängewanne
ultraschallreiniger einhängewanne
Bei der Anwendung chemisch aggressiver Flüssigkeiten (z.B. TICKOPUR J 80 U), der Entfernung chemisch aggressiver oder abrasiver Verschmutzungen oder der Beschallung von Probenflüssigkeiten werden Einsatzbecher verwendet (indirekte Beschallung). Weil nichts auf den Wannenboden des Ultraschallbades platziert werden darf, bietet BANDELIN passende Einhängewannen aus Kunststoff mit Deckel an. Bitte beachten Sie, dass zur Übertragung des Ultraschalls auf das Einsatzgefäß die Oberflächenspannung des Wassers reduziert werden muss und daher eine Reinigungslösung (z.B. TICKOPUR R 33 – 3%) als Koppelflüssigkeit / Kontaktflüssigkeit eingesetzt werden muss. Innenmaß L x B x T: 437 x 230 x 155 mm
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,23 m
Verpackungsbreite:
0,44 m
Verpackungshöhe:
0,16 m
Verpackungsvolumen:
0,016192 m³
Bruttogewicht:
4,345 kg
Nettogewicht:
3,835 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Bad (Zubehör)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 650,91*
€ 755,60*
Frei Haus
ab € 685,98*
€ 794,40*
Lager 340
Frei Haus
ab € 846,93*
€ 971,78*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 867,87*
€ 994,57*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,78*
€ 1.156,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,89*
€ 1.147,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,57*
€ 1.103,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,15*
€ 1.066,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,93*
€ 1.007,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 846,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BANDELIN electronic
901
ab € 56,31*
Sonstiges
BANDELIN electronic
815
ab € 45,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.