Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Allzweckträger


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-71300010
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     7130-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labormaterial
Nalgene™ Allzweckträger Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Allzweckträger eignen sich dank ihrer widerstandsfähigen Konstruktion und dem Formteil-Trenneinsatz und Griff in der Mitte zum Transport von Glaswaren, Proben oder Arbeitsgeräten. Zertifizierung/Konformität: OSHA-Norm 29CFR1910 Beschreibung: Mehrzweckträger Autoklavierbar: Autoklavierbar Material: Polyethylen Typ: Flaschenträger Zur Verwendung mit (Anwendung): Für den Transport von Glaswaren, Proben, Werkzeugen Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Abmessungen (L x B x H): 38 x 24 x 11 cm Länge (metrisch): 38 cm Länge (angloamerikanisch): 14.875 Zoll Breite (metrisch): 24 cm Breite (angloamerikanisch): 9.5 Zoll Höhe (metrisch): 11 cm Höhe (angloamerikanisch): 4.5 Zoll Unit Size: Case of 6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
3,050 kg
Verpackungsvolumen:
0,038 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 29,60*
Lager 340
6
Frei Haus
ab € 30,61*
€ 35,53*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 35,53*
€ 42,28
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 35,45*
€ 42,19
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 35,23*
€ 41,92
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 35,07*
€ 41,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,61*
€ 36,43
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 213,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.