Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckträger Nalgene™


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
7.049 355
7.049 355
Artikel-Nr.:
     163-7049355
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     7130-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lager,Behälter
Transport,Behälter, PEHD
Mehrzweckträger
Aufbewahrungs,Behälter
Mehrzweckträger Nalgeneä
Zum Transport von Gläsern, Proben oder Werkzeugen. Stabile Konstruktion mit eingegossenem Mittelteil und Handgriff.

Breite 240 mm
Tiefe 380 mm
Höhe 110 mm
Abmessungen (BxTxH) 240 x 380 x 110 mm
Material PE
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungs,Boxen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
6
Frei Haus
ab € 18,50*
€ 29,25*
6
Frei Haus
ab € 30,51*
€ 35,02*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 29,25*
€ 34,81
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 29,13*
€ 34,66
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 28,97*
€ 34,47
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 25,94*
€ 30,87
pro Paket
ab 600 Pakete
€ 23,34*
€ 27,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,56*
€ 24,47
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 175,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.