Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

neochrom® ND20 Headspace Flaschen, 20 ml Klarglas, 75,5 x 23 mm, Schriftfeld und


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-70794
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     7-0794
EAN/GTIN:
     4058072030407
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Headspace Fläschchen
Headspace Vial
Headspaceflasche
Die am Markt befindlichen Instrumente erfordern eine große Vielfalt an Flaschen. Um Ihnen die Identifizierung der richtigen Flasche zu erleichtern, haben wir in unserer Produktübersicht Angaben zur Instrumenteneignung gemacht. Alle Flaschen sind aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse. Headspace-Flaschen unterscheiden sich in folgenden Merkmalen: Volumen gerundeter oder flacher Boden Ein gerundeter Boden ist stabiler bei hohem Innendruck während des Temperierens. Zudem gleitet die Flasche leichter in den Heizblock, wenn sie mittels Magneten dort eingeführt wird. Ein flacher Boden kann notwendig sein, wenn die Flaschen im Instrument geringfügig abwärts laufen müssen. abgeschrägter Headspace-Rand Ein abgeschrägter Headspace-Rand kann für einige Spezialverschluss-Systeme (Perkin Elmer) erforderlich sein. Halslänge (instrumentenabhängig) Klar- / Braunglas mit / ohne Schriftfeld und Füllmarkierungen
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Form:
gerundet
Nennvolumen:
0,02 l
Material:
Glas (unspezifiziert)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,26*
€ 72,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,17*
€ 71,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,12*
€ 65,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,95*
€ 64,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,62*
€ 62,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,52*
€ 54,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.