Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

neochrom® Kurzgewindeflaschen ND9 , PP braun, 0,3 ml, 32 x 11,6 mm, 100 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-70685
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     7-0685
EAN/GTIN:
     4058072029487
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Haupteinsatzgebiete für Kunststoff-Flaschen sind die Atomabsorption, Wasser- und Proteinanalysen, Kapillar-Elektrophorese, Ionenchromatographie etc. 1,5 ml Kurzgewindeflaschen mit leicht konkavem Boden: einsetzbar in der HPLC als Alternative zu silanisierten Glasflaschen für pH-empfindliche und wässrige Proben Maße: 32 x 11,6 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Nennvolumen:
0,0003 l
Material:
Polypropylen (PP)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,20*
€ 56,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,80*
€ 53,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,48*
€ 49,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,76*
€ 47,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,90*
€ 46,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,25*
€ 39,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.