| |
|
| Artikel-Nr.: 340-70682 Herst.-Nr.: 7-0682 EAN/GTIN: 4058072029456 |
| |
|
| | |
| Haupteinsatzgebiete für Kunststoff-Flaschen sind die Atomabsorption, Wasser- und Proteinanalysen, Kapillar-Elektrophorese, Ionenchromatographie etc. TPX hat eine kristallklare Transparenz und eine gute chemische Resistenz Maße: 32 x 11,6 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Braun | Nennvolumen: | 0,0002 l | Material: | Kunststoff (unspezifiziert) |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Glasflaschen, Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, gewindeflasche 2000 ml, ampullen, glasflasche braun, Probenglas (Autosampler) |
| | |
| |