Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

neochrom® Rollrandflaschen 0,3 ml Klarglas, 31,5 x 5,5 mm, konisch, 100 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-70604
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     7-0604
EAN/GTIN:
     4058072028770
Suchbegriffe:
Ampulle mit Rollrand
Bördelflasche
Bördelrandflaschen
Probenglas mit Rollrand
Probenfläschchen mit DIN-Rollrand ND8 in verschiedenen Volumina und Formen. Für fast alle gängigen Autosampler. Aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse. Sie können mit 8 mm Aluminium-Bördelkappen, mit 9 mm PE-Kappen oder mit 8 mm Push-On-Kappen verschlossen werden.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
5,5 mm
Nennvolumen:
0,0003 l
Farbe:
Glasklar
Höhe:
31,5 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4343* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,17*
€ 69,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,92*
€ 68,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,22*
€ 63,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,85*
€ 61,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,49*
€ 60,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,43*
€ 51,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.