Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PD-Tips II einzeln verp. steril BIO-CERT 12,5 ml, Kolben PE-HD, Zylinder PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-705744
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     705744
EAN/GTIN:
     4033378493156
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
dispenser-tips 50 ml
Dispenser-Tips PD-Tips II, 12,5 ml, einzeln verpackt, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril, PP/PE-HD, typ-codiert
Weitere Informationen:
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,73 kg
Nettogewicht:
0,5209 kg
Verpackungsvolumen:
0,01214424 m³
Verpackungshöhe:
0,178 m
Verpackungsbreite:
0,335 m
Verpackungstiefe:
0,202 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: dispenser tips, dispenser-tips steril, Labormaterial
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 129,50*
€ 150,35*
Frei Haus
ab € 122,93*
€ 157,71*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 128,86*
€ 164,45*
Lager 340
Frei Haus
ab € 155,31*
€ 175,03*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 175,03*
€ 208,2857
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 174,79*
€ 208,0001
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 174,77*
€ 207,9763
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 172,88*
€ 205,7272
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 155,31*
€ 184,8189
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,5531* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.