| |
|
| Artikel-Nr.: 340-705390 Herst.-Nr.: 705390 EAN/GTIN: 4033378418203 |
| |
|
| | |
| Tisch-Ladestation (für 3 Geräte) Transferpette® electronic, Netzteil Europa (Kontinent), außer 0,5-5 ml Weitere Informationen: | | Reg. Markenzeichen: | Transferpette ® | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 1,33 kg | Nettogewicht: | 1,2576 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00304477 m³ | Verpackungshöhe: | 0,116 m | Verpackungsbreite: | 0,193 m | Verpackungstiefe: | 0,136 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,54* | € 194,96* | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 183,51* | € 207,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 200,85* | € 227,47* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 222,38* | € 253,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 222,38* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|