| |
|
| Artikel-Nr.: 340-704526 Herst.-Nr.: 704526 EAN/GTIN: 4033378386908 |
| |
|
| | |
| 8-Kanal-Pipettiereinheit QuikSip™ BT-Aspirator. PP Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | USA | Nettogewicht: | 0,0031 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00003 m³ | Verpackungshöhe: | 0,012 m | Verpackungsbreite: | 0,075 m | Verpackungstiefe: | 0,035 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 10,37* | € 15,53* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 11,34* | € 16,96* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 12,60* | € 18,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,60* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|