| |
|
| Artikel-Nr.: 340-703970 Herst.-Nr.: 703970 EAN/GTIN: 4033378461018 |
| | |
|
| | |
| PLT Unit (Pipette Leak Testing Unit), Netzteil Universal (100-240 V / 50-60 Hz) Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 2,92 kg | Nettogewicht: | 1,8746 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00923141 m³ | Verpackungshöhe: | 0,172 m | Verpackungsbreite: | 0,281 m | Verpackungstiefe: | 0,191 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.122,36* | € 1.273,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.371,32* | € 1.559,89* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.529,16* | € 1.738,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.529,16* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|