Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Separationstechnik
>
Chromatographie
>
Probengläser und Zubehör
>
Probengläser gesamt
>
Artikel
Vial N20-6, RR, k, 22x38,25, r, HS
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-702917
Hersteller:
Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
702917
EAN/GTIN:
04046681085895
Suchbegriffe:
Headspace Fläschchen
Headspace Vial
Headspaceflasche
Headspacefläschchen
6 mL Headspace Rollrandflasche N 20 Außendurchmesser: 22 mm, Außenhöhe: 38,25 mm klar, gerundeter Boden, abgeschrägter Rollrand Packung à 100 St.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
22 mm
Höhe:
38,25 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Nennvolumen:
0,006 l
Farbe:
Glasklar
Verpackungsvolumen:
0,0024671 m³
Verpackungshöhe:
0,045 m
Verpackungsbreite:
0,215 m
Verpackungstiefe:
0,255 m
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Thüringen
Bruttogewicht:
0,879 kg
Nettogewicht:
0,879 kg
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
flaschen
>
Rollrandflaschen
Weitere Suchbegriffe:
Headspaceglaeschen
,
Ampullen
,
Ampullen (Labor)
,
Probengläser gesamt
,
Probengläser-Übersicht
,
Ampulle mit Rollrand
,
Bördelflasche
,
Bördelrandflaschen
,
Probenglas mit Rollrand
,
Rollrandflasche
,
Rollrandfläschchen
,
Rollrandgläschen
,
Rollrandgläser
,
Schnappdeckelflasche
,
Schnappdeckelglas
,
Vial mit Rollrand
,
headspace vial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,66*
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,66*
€ 48,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,19*
€ 45,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,08*
€ 41,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,96*
€ 34,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,28*
€ 33,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,53*
€ 30,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,73*
€ 25,86
pro Paket
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.