Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, PP, für PD-Tips 25+50ml unsteril, VE = 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-702398
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     702398
EAN/GTIN:
     4033378303486
Suchbegriffe:
Dispenser-Tip-Adapter
Dispensertipadapter
Adapter für PD-Tips II 25 / 50 ml, PP
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,09 kg
Nettogewicht:
0,0844 kg
Verpackungsvolumen:
0,00090625 m³
Verpackungshöhe:
0,05 m
Verpackungsbreite:
0,145 m
Verpackungstiefe:
0,125 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 16,46*
€ 23,35*
€ 18,90*
ab € 15,66*
€ 24,66*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 17,27*
€ 27,23*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 19,66*
€ 27,97*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,97*
€ 33,2843
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,05*
€ 32,1895
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,58*
€ 28,0602
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,61*
€ 26,9059
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,01*
€ 26,1919
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,966* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.