Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vial N20-20, RR, k,22,5x75,5, r, DIN,SF


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7022630
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     702263.0
EAN/GTIN:
     04046681168680
Suchbegriffe:
Headspace Fläschchen
Headspace Vial
Headspaceflasche
Headspacefläschchen
20 mL Headspace Rollrandflasche N 20 Außendurchmesser: 22,5 mm, Außenhöhe: 75,5 mm klar, gerundeter Boden, flacher DIN Rollrand, Schriftfeld Packung à 100 St.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Thüringen
Bruttogewicht:
0,0016 kg
Nettogewicht:
0,0016 kg
Verpackungsvolumen:
0,005246 m³
Verpackungshöhe:
0,088 m
Verpackungsbreite:
0,216 m
Verpackungstiefe:
0,276 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,95*
€ 64,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,24*
€ 63,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,61*
€ 57,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,43*
€ 56,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,38*
€ 55,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,76*
€ 47,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.