Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenstange für Transferpettor für Typ Fix + Dig. 10 µl, 3 Stück/Dose


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-701930
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     701930
EAN/GTIN:
     4033378300935
Suchbegriffe:
Kolbenstange
Kolbenstange für Direktverdrängungs...
kolbenstange für direktverdrängungs...
Kolbenstange Transferpettor 10 µl, Fix und Digital
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,0016 kg
Verpackungsvolumen:
0,00006 m³
Verpackungshöhe:
0,022 m
Verpackungsbreite:
0,125 m
Verpackungstiefe:
0,022 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipetten-Einsatz, Pipetteneinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 25,94*
€ 36,62*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 31,64001*
€ 43,91001*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,91001*
€ 52,25291
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,15*
€ 50,1585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,06001*
€ 45,29141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,54*
€ 43,4826
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,10002*
€ 42,95902
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,64001*
€ 37,65161
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 10,54667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.