Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenstange für Transferpettor für Typ Fix 1/2/5 µl, 3 Stück/Dose


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-701928
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     701928
EAN/GTIN:
     4033378300911
Suchbegriffe:
Direktverdränger-Pipette
Direktverdrängungspipette
Kapillar-Kolbenpipette
Kapillarkolbenpipette
Kolbenstange Transferpettor 1-5 µl, Fix
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,0011 kg
Verpackungsvolumen:
0,00006 m³
Verpackungshöhe:
0,022 m
Verpackungsbreite:
0,125 m
Verpackungstiefe:
0,022 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kolbenstange, Kolbenstange für Direktverdrängungspipette, direktverdränger pipette, Pipetten-Einsatz, Pipetteneinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 25,96*
€ 37,08*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 31,65*
€ 44,26002*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,26002*
€ 52,66942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,86001*
€ 51,00341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,31*
€ 45,5889
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,82002*
€ 43,81582
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,37002*
€ 43,28032
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,65*
€ 37,6635
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 10,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.