Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seal-R-film Laborfolie Einzelrolle Rolle: Länge 15 m, Breite 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-701627
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     701627
EAN/GTIN:
     4033378496324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborfolie
Abdeckfolie für Mikrotiterplatten
Abdeckfolie für PCR-Platten
Klebefolie für Platten
Seal-R-film™ Verschlussfolie, Länge 15 m, Breite 500 mm, Einzelrolle
Weitere Informationen:
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,97 kg
Nettogewicht:
1,965 kg
Verpackungsvolumen:
0,00266438 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 12,95*
ab € 69,62*
€ 84,53*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 90,09*
€ 107,83*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.