Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seal-R-film Laborfolie Rolle: Länge 75 m, Breite 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-701624
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     701624
EAN/GTIN:
     4033378493569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborfolie
Abdeckfolie für Mikrotiterplatten
Abdeckfolie für PCR-Platten
Klebefolie für Platten
Seal-R-film™ Verschlussfolie, Länge 75 m, Breite 100 mm
Weitere Informationen:
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
16,21 kg
Nettogewicht:
15,4896 kg
Verpackungsvolumen:
0,025256 m³
Verpackungshöhe:
0,22 m
Verpackungsbreite:
0,41 m
Verpackungstiefe:
0,28 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,58*
€ 74,85*
1
pro Stück
€ 6,49*
ab € 40,19*
€ 76,19*
Lager 340
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,57*
€ 76,58*
5 Tage
6
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 540,79*
€ 603,25*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 918,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.