Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seal-R-film Laborfolie Rolle: Länge 38 m, Breite 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-701620
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     701620
EAN/GTIN:
     4033378493484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborfolie
Abdeckfolie für Mikrotiterplatten
Abdeckfolie für PCR-Platten
Klebefolie für Platten
Seal-R-film™ Verschlussfolie, Länge 38 m, Breite 100 mm
Weitere Informationen:
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
9,43 kg
Nettogewicht:
8,478 kg
Verpackungsvolumen:
0,0259325 m³
Verpackungshöhe:
0,23 m
Verpackungsbreite:
0,41 m
Verpackungstiefe:
0,275 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
36
12
€ 12,95*
ab € 21,92*
€ 24,91*
1
€ 18,90*
ab € 26,34*
€ 35,54*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 24,17*
€ 36,22*
Lager 340
12
Frei Haus
ab € 33,19*
€ 37,63*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 451,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.