| |
|
| Artikel-Nr.: 340-701430 Herst.-Nr.: 701430 EAN/GTIN: 4033378503701 |
| |
|
| | |
| Heat Sealing Folien für PCR, Lagerung und Transport, Aluminium/Adhesive Lacquer, durchstechbar Weitere Informationen: | | Verpackungstiefe: | 0,017 m | Verpackungsbreite: | 0,09 m | Verpackungshöhe: | 0,133 m | Verpackungsvolumen: | 0,00020349 m³ | Bruttogewicht: | 0,08 kg | Nettogewicht: | 0,0728 kg | Ursprungsland: | Großbritannien | Sterilität: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 80,69* | € 95,37* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 84,89* | € 100,37* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 88,40* | € 104,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,884* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|