Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotator mit Vortexer, ohne Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-70045
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     7-0045
EAN/GTIN:
     4058072026752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rotator
Rotierer
neolab rotator
rotator
Rotator mit variabler Geschwindigkeit in Kombination mit den Vorteilen eines Vortexers. Von sanfter Hybridisierung mit geringer Geschwindigkeit bis hin zum schnellen Vortexen ist durch die verschiedenen Racks und Betriebsvarianten alles möglich. 34 verschiedene Programme 6 variable Vortexer-Programme 3 zusätzliche individuell speicherbare Programme Wartungsfreier Motor Combi Rack bestückbar mit 2 x 50 ml, 4 x 15 ml, 8 x 5 ml und 8 x 1,5 ml Technische Daten Rotation: 1 bis 99 RPM (1er Schritte) Programme: 34 Umgebungstemperatur: 2 bis 50°C Rel. Luftfeuchtigkeit: max. 80 % Maße (BxTxH): 344x125x168 mm Gewicht: 1,6 kg Netzanschluss: 12 V, inkl. Wechselstrom-Adapter, 1500 mA Zubehör: Verschiedene Rack-Aufsätze (Best.-Nr. 7-0043 und 7-0044, 7-0046 bis 7-0050, 7-0053)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Überkopfmischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 983,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 983,75* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,20*
€ 1.337,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,30*
€ 1.302,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,96*
€ 1.254,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,75*
€ 1.170,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
neoLab
7-0050
ab € 112,95*
Zubehör
neoLab
7-0046
ab € 106,22*
Zubehör
neoLab
7-0047
ab € 110,95*
Zubehör
neoLab
7-0048
ab € 104,10*
Zubehör
neoLab
7-0049
ab € 104,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.