Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenbehälter, PP, mit Schnappdeckel, PE-LD, 18 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-68894
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     68894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polypropylen
PP-Dosen
Probenbecher
Probenbehälter, PP, mit Schnappdeckel, PE-LD, 18 ml
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,005 kg
Außendurchmesser:
22 mm
Nennvolumen:
0,018 l
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
57 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
25
€ 12,95*
ab € 1,1044*
€ 1,5544*
3 Tage
25
25
Frei Haus
ab € 1,3192*
€ 2,05*
Lager 340
25
€ 8,50*
ab € 1,52*
€ 2,13*
1
€ 18,90*
ab € 1,15*
€ 2,26*
4 Tage
18
1
€ 9,90*
ab € 1,42*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 53,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vitlab
69294
ab € 1,678*
Sonstiges
Vitlab
69194
ab € 1,439*
Sonstiges
Vitlab
68594
ab € 0,8096*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.