| |
|
| Artikel-Nr.: 340-67459024 Herst.-Nr.: 6745-9024 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nalgene™ Beta-Schutzgestelle für große Abfallbehälter Thermo Scientific Nalgene Beta-Schutzgestelle für große Abfallbehälter lassen sich zur bequemen Aufbewahrung zusammenklappen. Abmessungen (T x B x H) innen: 16 x 16 x 29 in. (40 x 40 x 74cm) Material: Acryl Außentiefe (angloamerikanisch): 18 in. Innentiefe (angloamerikanisch): 16 in. Außenhöhe (angloamerikanisch): In 29.3. Innenhöhe (angloamerikanisch): 29 in. Dicke (angloamerikanisch): 0,37 in. Dicke (metrisch): 9mm Außenbreite (angloamerikanisch): 18 in. Innenbreite (angloamerikanisch): 16 in. Außenbreite (metrisch): 45.7cm Aufnahmevermögen: 20L Glasballon Artikelbeschreibung: Waste Shield Beta Large Acrylic 457 x 457 x 737mm Unit Size: Each Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Bruttogewicht: | 24,041 kg | Verpackungsvolumen: | 0,138 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |