| |
|
| Artikel-Nr.: 340-6629660 Herst.-Nr.: 6629660 EAN/GTIN: 4002513975680 |
| |
|
| | |
| A11/1 1/1 Unterlegrahmen,429 x 429mm, Einsatz zur schonenden Reinigung empfindlichen Spülguts durch Brechung des Sprühstrahls., Mit Ausstanzungen 7 x 7 mm Weitere Informationen: | | Verpackungshöhe: | 0,016 m | Verpackungsbreite: | 0,47 m | Verpackungstiefe: | 0,47 m | Bruttogewicht: | 1 kg | Nettogewicht: | 0,8 kg | Ursprungsland: | Österreich |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spülmaschine (Zubehör) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 86,69* | € 106,40* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 92,89* | € 114,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 92,89* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|