Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ PolyPaper-Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-63190040
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     6319-0040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten
Nalgene™ PolyPaper-Etiketten Thermo Scientific Nalgene PolyPaper-Etiketten sind wasser-, UV- und chemikalienbeständig. Beschreibung: Polyolefin Label, 2 x 4 Format: Etikett Material: Polyolefine Etiketten pro Bogen: 10 Anzahl pro Karton: 500/Karton Anzahl pro Packung: 100/Packung Breite (angloamerikanisch): 4 in. Höhe (angloamerikanisch): 2 in. Unit Size: Case of 500
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,050 kg
Verpackungsvolumen:
0,002 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: thermo-etiketten, Haftetikett (Papier, Packmittel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.