Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ PolyPaper-Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-63190020
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     6319-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten
Nalgene™ PolyPaper-Etiketten Thermo Scientific Nalgene PolyPaper-Etiketten sind wasser-, UV- und chemikalienbeständig. Beschreibung: Etikett aus Polyolefin, 1 x 2.63 Format: Etikett Material: Polyolefine Etiketten pro Bogen: 30 Anzahl pro Karton: 1500/Karton Anzahl pro Packung: 300/Packung Breite (angloamerikanisch): 2,63 in. Höhe (angloamerikanisch): In ein . Unit Size: Case of 1500
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,010 kg
Verpackungsvolumen:
0,002 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: thermo-etiketten, Haftetikett (Papier, Packmittel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,155*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1.500 Pakete (ab € 0,17277* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,27*
€ 382,3113
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,515*
€ 369,51285
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,61*
€ 331,5459
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,10*
€ 323,799
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,155*
€ 308,39445
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.