Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ PolyPaper-Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-63190010
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     6319-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten
Nalgene™ PolyPaper-Etiketten Thermo Scientific Nalgene PolyPaper-Etiketten sind wasser-, UV- und chemikalienbeständig. Beschreibung: Polyolefin Label, 0.9 x 0.9 Höhe (angloamerikanisch): 0,9 in. Etiketten pro Bogen: 80 Anzahl pro Karton: 4000/Karton Anzahl pro Packung: 80 Blätter/Packung Material: Polyolefine Format: Etikett Breite (angloamerikanisch): 0,9 in. Unit Size: Case of 4000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,907 kg
Verpackungsvolumen:
0,002 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: thermo-etiketten, Haftetikett (Papier, Packmittel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 4.000 Pakete (ab € 0,07091* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,84*
€ 416,3096
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,92*
€ 412,8348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,00*
€ 361,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,40*
€ 353,906
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,64*
€ 337,5316
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.