Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubdose, PP weiß, 12 ml, ØxH 25x31 mm, m.V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-62140012
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     6214-0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polypropylen
PP-Dosen
Probendosen
Formschöne Verpackungsdose mit Schraubdeckel. Restlose Entleerung, da keine Hinterschneidungen, preiswert. PP, weiß Sterilisierbar
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,012 l
Material:
Polypropylen (PP)
Nettogewicht:
0,0015 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 0,23*
€ 0,46*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 0,27*
€ 0,55*
1
€ 18,90*
ab € 0,21*
€ 0,57*
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,609*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.