Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probendose, Pure, PP, 300 ml, Klappverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-62060300
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     6206-0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
PP-Becher
Dosen Polypropylen
PP-Dosen
Die handliche und universell einsetzbare Probendose ist leicht zu befüllen, glattwandig und hinterschneidungsfrei, daher restlos zu entleeren. Sie ist eine hervorragende Universaldose für alle flüssigen und festen Inhalte. Der anhängende Deckel der Probendose kann mit einer Hand geöffnet und im 90° Winkel fixiert werden. Dadurch bleibt die andere Hand für die Probenentnahme frei. Flüssigkeit/Kondensat im Deckel läuft in eine im Deckel integrierte Auffangrinne, nichts geht verloren, nichts kann abtropfen. Die Probendosen werden während der Produktion im heißen Zustand verschlossen, durch dieses Verfahren verschließen die Probendosen absolut dicht, da sich Deckel und Dose im Abkühlprozess optimal anpassen. Die Probendose aus PP ist hochtransparent, der Inhalt der Dose ist gut erkennbar. Die Besonderheit der leichten und bruchsicheren PP-Dose ist ihre Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Sie ist autoklavierbar, gefriergeeignet und für Lebensmittel geeignet. Probendose mit anhängendem dichtschließendem Verschlussdeckel Dichtschließende Probendose Mit anhängendem, vertikal fixierbarem Schnappdeckel Die Probendosen nehmen Proben und Probenmaterialien in Form von Pasten, Granulaten, Pulvern, Flüssigkeiten und Kleinteilen auf. Sie dienen der Probenentnahme, dem Probentransport und als Behälter zur Probenlagerung. Die praktischen Aufbewahrungsbehälter sind besonders vielseitig und universell in vielen Anwendungsbereichen in Labor, Medizin, Pharmazie, Forschung und Industrie einsetzbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
88 mm
Nennvolumen:
0,3 l
Außendurchmesser:
75 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Nettogewicht:
0,0335 kg
Ursprungsland:
Frankreich
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 1,04*
€ 1,92*
€ 18,90*
ab € 1,09*
€ 2,01*
17 Tage
167
€ 12,95*
ab € 1,11*
€ 2,04*
Lager 340
€ 9,00*
ab € 1,18*
€ 2,29*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.