Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Y-Verbindungsstücke


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-61520250
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     6152-0250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Wasser Y-Stück
Y-Stück
Nalgene™ Y-Verbindungsstücke Maximieren Sie den Flüssigkeitsdurchfluss mit nicht konischen Y-Schlauchverbindungsstücken mit Stecknippeln im Schlauch, gegossen aus Polypropylen-Harz, frei von tierischen Inhaltsstoffen. Beschreibung: Y-Typ-Verbindungsstück Autoklavierbar: Autoclavable Außendurchmesser (angloamerikanisch): 1/4 in. Typ: Tubing Connector Zur Verwendung mit: 1/4 in. I.D. Verpackungsmenge: 72 Unit Size: Case of 72
Weitere Informationen:
Verbindungsanzahl:
3
Größter Schlauch Innendurchmesser:
6,3 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
0,220 kg
Verpackungsvolumen:
0,002 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 36.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Pakete
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paket
ab 144 Pakete
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paket
ab 360 Pakete
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paket
ab 720 Pakete
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paket
ab 36000 Pakete
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.