Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ reparierbare handbetriebene Unterdruckpumpen (PVC) mit Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-61320010
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     6132-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Nalgene™ reparierbare handbetriebene Unterdruckpumpen (PVC) mit Manometer Diese reparierbaren, handbetriebenen PVC-Unterdruckpumpen sind leicht zu bedienen und eignen sich ideal zum Absaugen, Filtrieren, Abfüllen von Flüssigkeiten, Entlüften von flüssigkeitsführenden Leitungen und zur Lecksuche. Beschreibung: Nalgene Reparierbare PVC-Handpumpe mit Manometer Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 4 Max. Vakuum: 635 mm Hg (25 in.) Flussrate: 15 cm3 Typ: Vakuumpumpe Zur Verwendung mit: 6132-2000 Unit Size: Case of 4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
2,160 kg
Verpackungsvolumen:
0,018 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 142,90*
€ 240,88*
Lager 340
4
Frei Haus
ab € 215,61*
€ 258,02*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 258,02*
€ 307,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,12*
€ 289,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,60*
€ 274,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,61*
€ 256,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 215,61* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1.032,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.