Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Vakuumpumpe PVC mit Manometer 15m3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand-Vakuumpumpe PVC mit Manometer 15m3
Hand-Vakuumpumpe PVC mit Manometer 15m3
9.264 007
7.048 976
Artikel-Nr.:
     163-9264002
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     6132-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Hand-Vakuumpumpen Nalgeneä
Typ 6131:
PVC-Gehäuse. Ein Unterdruck von 86 mbar wird erreicht und gehalten. Auslaßventil mit abnehmbarem Verschluß. Belüftungshebel. Mit oder ohne Manometer (Einteilung in cmHg). Anschluss für Schläuche mit einem Ø innen von 6,4 mm. Mit 60 cm transparentem Kunststoffschlauch.

Typ 6132:
wie Typ 6131, jedoch mit Manometer. Kann zur Reinigung und Wartung zerlegt werden.

Typ 6132
Hub 15 cm3
Systemdruck max. 0,48 bar
Weitere Suchbegriffe: Vacuumpumpe, Vakuum Trockenpumpe, Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, druck messgerät, P:Schlauch, vakoum, Schleuche, N86KTDC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
1
Frei Haus
ab € 142,35*
€ 241,87*
4
Frei Haus
ab € 214,74*
€ 258,12*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,87*
€ 287,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,93*
€ 279,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 209,82*
€ 249,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,86*
€ 243,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,19*
€ 229,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 173,88*
€ 206,92
pro Stück
ab 400 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 142,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.