Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickFix® Pflaster detektabel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-610150
Hersteller:
     Steiner
Herst.-Nr.:
     610150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
QuickFix® Pflaster lassen sich, in Kombination mit dem QuickFix® Pflasterspender, einfach mit einer Hand aus dem Spender ziehen und entpacken sich dabei von selbst. Dadurch sind QuickFix® Pflaster sofort einsatzbereit. 45 QuickFix® detektabel Pflaster im Nachfüllpack für QuickFix® Pflasterspendersystem. Durch ihre blaue Farbe sind die Pflaster optisch besonders gut erkennbar. Zudem verfügen sie über einen integrierten Metallstreifen, der sich mittels Metalldetektor aufspüren lässt. Damit sind QuickFix® detektabel optimal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und Großküchen geeignet. Abmessungen 72 x 25 mm, einzeln hygienisch verpackt. Auch ohne Pflasterspender nutzbar.
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
QuickFix ®
Länge:
72 mm
Breite:
25 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Sofortpflaster, sofortpflaster detektierbar, detektierbare pflaster, Erste Hilfe Kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,86*
€ 16,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,22*
€ 15,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steiner
875353
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.