Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KC-Trockenperlen® Orange Chameleon (8 kg Eimer)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-60604
Hersteller:
     BASF
Herst.-Nr.:
     60604
EAN/GTIN:
     4260098580044
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trockenperlen
trockenperlen
Neues, einzigartiges Trocknungsmittel mit einem schwermetallfreien Feuchteindikator, umweltfreundlich, regenerierbar. KC-Trockenperlen® Orange CHAMELEON® haben die Fähigkeit, bei steigender Aufnahme von Feuchtigkeit die Farbe zu wechseln und ermöglichen dadurch eine präzise Kontrolle des Trocknungsvorganges. Der Grad der Feuchtigkeitsaufnahme wird durch einen Farbumschlag von Orange zu Farblos bei ca. 6 Gew.-% Wassergehalt angezeigt. Auch dann absorbieren KC-Trockenperlen® Orange CHAMELEON® noch Wasser bis zum Erreichen der maximalen Aufnahmekapazität. KC-Trockenperlen® Orange CHAMELEON® – wie auch andere Mitglieder der KC-Trockenperlen®-Familie - können bei niedrigen Temperaturen (130 °C) regeneriert werden. Es erfolgt dann ein erneuter Farbwechsel von Farblos nach Orange und das Produkt ist wieder voll gebrauchsfähig. Hauptanwendungsgebiete unserer neuen Indikatorperlen: Sichtfenster von Druckluft-Trocknungsanlagen Transformatoren-Luftentfeuchter/Tankatmungs-Luftentfeuchter Laborbedarf (z.B.Exsikkatoren, Trockentürme) Trockenmittelbeutel Luftentfeuchtung bei Lagerung von empfindlichen Elektro-/Elektronikteilen Adsorptionsmittel für die Automotive-Branche Adsorptionsmittel für die chemische, die erdgas- und die stahlverarbeitende Industrie Alternative Bezeichnungen: Kieselgel, Silikagel, Silicagel, Silika Gel, Silica Gel
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
8 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Bruttogewicht:
8,64 kg
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Präferenzkennung:
Ja

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Luftaufbereitungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,61*
  
Preis gilt ab 8 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Kilogramm
€ 23,61*
€ 28,10
pro Kilogramm
ab 16 Kilogramm
€ 23,43*
€ 27,88
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 22,64*
€ 26,94
pro Kilogramm
ab 80 Kilogramm
€ 22,03*
€ 26,22
pro Kilogramm
ab 4000 Kilogramm
€ 19,54*
€ 23,25
pro Kilogramm
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASF
243671
€ 33,38*
Sonstiges
BASF
502136
€ 15,04*
Sonstiges
BASF
466034
€ 25,94*
Sonstiges
Steiner Chemie
534996
€ 17,06*
Sonstiges
Steiner Chemie
534998
€ 11,07*
Sonstiges
Steiner Chemie
534997
€ 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.