| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5910014200 Herst.-Nr.: 591-00142-00 EAN/GTIN: 4255661409914 |
| |
|
| | |
| Eigenständig regulierbarer Pumpstand, bestehend aus Vakuumpumpe und Vakuum-Controller – geeignet für Hei-VAP Core Modelle Die punktgenaue Vakuumregelung verhindert Siedeverzüge und vermeidet Probenverlust Durch die automatische Nachführung des Vakuums an die Prozessparameter wird Zeit für wichtigere Tätigkeiten gewonnen Ein Kondensatkühler ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Bruttogewicht: | 11,000 kg | Nettogewicht: | 8,000 kg | Verpackungsvolumen: | 0,074 m³ | Verpackungshöhe: | 0,45 m | Verpackungsbreite: | 0,35 m | Verpackungstiefe: | 0,47 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 4.265,32* | € 4.518,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.759,54* | € 5.038,99* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.538,80* | € 5.820,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|