| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5910014100 Herst.-Nr.: 591-00141-00 EAN/GTIN: 4255661409884 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Hei-VAP Expert Control / Hei-VAP Ultimate Control Selbst bei geöffnetem Gasballastventil wird beim Arbeiten mit leicht kondensierbaren Dämpfen ein sehr gutes Endvakuum erreicht. Ein Verdampfen bei Hochsiedern wie DMF oder DMSO bei niedrigen Temperaturen wird so ermöglicht. Ein Kondensatkühler ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Bruttogewicht: | 7,670 kg | Nettogewicht: | 5,821 kg | Verpackungsvolumen: | 0,029 m³ | Verpackungshöhe: | 0,32 m | Verpackungsbreite: | 0,23 m | Verpackungstiefe: | 0,39 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 3.608,42* | € 3.734,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.030,82* | € 4.165,48* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.679,06* | € 4.815,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|