Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumpumpe ROTAVAC vario control für Hei-VAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.812 477
9.812 477
Artikel-Nr.:
     163-9812477
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     591-00141-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membran-Vakuumpumpen
Rotationsverdampfer
Rotationsverdampfer Vakuumregler
Vacuumpumpe
Vakuumpumpen Rotavac Vario Control
Geeignet für die Rotationsverdampfer Hei-VAP Serie. Ansteuerbare Vakuumpumpen zur digitalen Regelung des Vakuums über die Bedieneinheit des Verdampfers oder direkt an der Pumpe.

-Hohe Destillationsraten bei einer Reduzierung der Prozesszeiten um 30 %
-Lösungsmittelrückgewinung bis 99 %.
-Pumpe stoppt automatisch, sobald das gewünschte Set-Vakuum erreicht ist und hält das Vakuum zuverlässig konstant
-Minimierte Laufleistung erhöht die Lebensdauer der Membran
-Signifikante Energieeinsparungen
-Geräusch- und vibrationsarmen Lauf
-Die Pumpen können mit einem Kondensatkühler kombiniert werden
-3-stufige Membranpumpe
-Hohe Saugleistung für eine schnelle Evakuierung
-Selbst bei geöffnetem Gasballastventil wird beim Arbeiten mit leicht kondensierbaren Dämpfen ein sehr gutes Endvakuum erreicht. Ein Verdampfen bei Hochsiedern wie DMF oder DMSO bei niedrigen Temperaturen wird so ermöglicht
Spezifikationen
Saugleistung: 1,7 m≥/h
Enddruck: 2 mbar
Leistungsaufnahme: 160 W
Abmessung (B x T x H): 167 x 236 x 196 mm
Gewicht: 5,4 kg

Typ Rotavac Vario Control für Hei-VAP
Weitere Suchbegriffe: Vakuum Trockenpumpe, Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, rotationsverdampfer heidolph, rotationsverdampfer, Rotations,Verdampfer, Vakuumpumpe,Heidolph, Vakuumpumpen,Heidolph, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum, Membran,Pumpen, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran, vakoum, N86KTDC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.596,00*
€ 3.873,53*
Lager 163
Frei Haus
ab € 4.037,93*
€ 4.316,17*
Frei Haus
ab € 4.697,73*
€ 4.981,01*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.316,17*
€ 5.136,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.266,79*
€ 5.077,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.127,76*
€ 4.912,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.062,18*
€ 4.833,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.037,93*
€ 4.805,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.