| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5740231500 Herst.-Nr.: 574-02315-00 EAN/GTIN: 4255661408023 |
| |
|
| | |
| Ergänzt den Hei-VAP Expert um eine Vielzahl smarter Funktionen und schafft den Überblick über alle Parameter und den laufenden Prozess. 5'' Touchdisplay zur Kontrolle des Gesamtsystems inklusive des Vakuums und der Kühltemperatur Motorlift Modell mit transparentem, kunststoffbeschichtetem G3 XL Vertikalkühler: 2.200 cm² Kühlfläche für maximale Verdampfungsleistung! Zum genauen Monitoring symbolisiert das Piktogramm auf dem Display zusätzlich aktive Funktionen Separate Drehregler für den Schnellzugriff: der rechte zur direkten Vakuumsteuerung, der linke für die Rotation Einstellung der Werte wahlweise über das Touchdisplay oder die separaten Drehregler im Schnellzugriff Direktzugriff auf Favoriten über Kurzwahlspeicher Erweiterbare Lösungsmittelbibliothek: eigene Favoriten können mit USB-Stick auf weitere Geräte übertragen werden Eigene Verdampfungsprozesse (Rampen) definieren und abspeichern Automatisch Verdampfen mit dem Dynamic AUTOaccurate Programm (DAA). Komfortabel und anpassbar von der Schaumvermeidung bis zur hocheffizienten Verdampfung Mit USB- und Micro-SD-Schnittstellen zur einfachen Installation von Softwareupdates und Übertragung von individuellen Favoriten von einem Gerät auf ein anderes Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Hei-VAP-FS-Expert-Control-G3-XL-ML.jpg | Minimale Drehzahl: | 10 min-1 | Maximale Drehzahl: | 280 min-1 | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Bruttogewicht: | 26,960 kg | Nettogewicht: | 20,060 kg | Verpackungsvolumen: | 0,237 m³ | Verpackungshöhe: | 0,55 m | Verpackungsbreite: | 0,56 m | Verpackungstiefe: | 0,77 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 5.061,33* | € 5.437,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.283,75* | € 5.695,49* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.058,73* | € 6.459,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|