| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4668671 Herst.-Nr.: 574-02315-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rotationsverdampfer Hei-VAP Expert Control, mit Motorlift Hei-VAP Expert Control und Ultimate Control sind zentrale Kontrolleinheiten zur Steuerung aller Prozessparameter: Vakuum, Kühltemperatur, Rotation und Heizbadtemperatur.
-Als Hand- oder Motorlift Modell verfügbar -5'' Touchdisplay bei Hei-VAP Expert Control und 7'' bei Hei-VAP Ultimate Control zur Kontrolle des Gesamtsystems inklusive des Vakuums und der Kühltemperatur -Zum genauen Monitoring symbolisiert das Piktogramm auf dem Display zusätzlich aktive Funktionen -Separate Drehregler für den Schnellzugriff: der rechte zur direkten Vakuumsteuerung, der linke für die Rotation -Einstellung der Werte wahlweise über das Touchdisplay oder die separaten Drehregler im Schnellzugriff -Direktzugriff auf Favoriten über Kurzwahlspeicher -Erweiterbare Lösungsmittelbibliothek: Benutzerspezifische Favoriten können mit USB-Stick auf weitere Geräte übertragen werden -Benutzerspezifische Verdampfungsprozesse (Rampen) können definiert und gespeichert werden -Automatisch Verdampfen mit dem Dynamic AUTOaccurate Programm (DAA) -USB- und Micro-SD-Schnittstellen, Hei-VAP Ultimate zusätzlich mit LAN- / RS 232 Schnittstellen (Lab 4.0-ready)
Lieferumfang: Kolbenklemme Easy-Clip, Dampfdurchführung, Belüftungskappe, Heizbad, 1 l-Auffangkolben, 1 l-Verdampferkolben, Control-Box. Mitgelieferte Kühler wie angegeben.
Beschreibung G3B XL Vertikalkühler Glassatz beschichtet Steckertyp EU |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rotations,Verdampfer, vakoum |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 5.071,36* | € 5.432,04* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.320,75* | € 5.690,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.042,69* | € 6.454,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|