| |
|
| Artikel-Nr.: 340-57000111 Herst.-Nr.: 5700-0111 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kompakter elektronischer Durchflusszähler für elektrische Fass- und Behälterpumpen. Für dünnflüssige Medien. Messung nach dem Turbinenradprinzip Zähler lässt sich auf das jeweilige Medium kalibrieren Verschiedene Ausführungen für viele Anwendungsbereiche Automatisches Einschalten bei erkanntem Durchfluss Messgenauigkeit ±1 %, einfache Nachkalibrierung Zwei 1,5 V Batterien (AAA) austauschbar Für Einsätze bis max. 10 bar (bei 20 °C) Viskositätsbereich 0,8 – 40 mPas Temperaturbereich -10 – +50 °C Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0,547 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Sterilität: | Nein | Dual Use Kennzeichen: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 730,76* | € 824,37* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 842,45* | € 940,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 842,45* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|