Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionsgefäße, PP, 1,5 ml, mit Deckel, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5615004
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     5615004
EAN/GTIN:
     4250958306693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Reaktionsgefäße, PP, 1,5 ml, mit Deckel, blau
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0015 l
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Blau
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Verpackungstiefe:
0,35 m
Verpackungsbreite:
0,48 m
Verpackungshöhe:
0,05 m
Verpackungsvolumen:
0,01 m³
Nettogewicht:
1,05 kg
Bruttogewicht:
1,05 kg
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Italien
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,27664*
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,27664*
€ 22,9392
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,73664*
€ 22,2966
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,25664*
€ 19,3454
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,11664*
€ 17,9888
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,48664*
€ 17,2391
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,19664*
€ 14,514
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.