Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibramax 100 -- CH-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5442120002
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     544-21200-02
EAN/GTIN:
     4255661405497
Suchbegriffe:
Plattformschüttler
Wippschüttler
wippschüttler heidolph
Der Kompakte mit einem Belastungsgewicht von 2 kg Durch den 3 mm Orbit und der Drehzahl von 150 – 1.350 U/min eignet sich dieser kreisförmig vibrierende Schüttler hervorragend zum Suspendieren, für Löslichkeitsstudien und Untersuchungen zum Auslaugen von Materialien. Der optionale Spannwalzenaufsatz bietet die Möglichkeit zur Verwendung verschiedener Gebindegrößen. In Kombination mit der rutschfesten Gummimatte werden die Gefäße auch bei hohen Umdrehungszahlen sicher geschüttelt. Zusätzlich ist eine Zeitschaltuhr mit bis zu 120 Minuten integriert, welche nach Ablauf ein akustisches Signal auslöst.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Vibramax 100
Minimale Drehzahl:
150 min-1
Maximale Drehzahl:
1350 min-1
maximale Last:
2 kg
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
13,500 kg
Nettogewicht:
12,000 kg
Verpackungsvolumen:
0,052 m³
Verpackungshöhe:
0,29 m
Verpackungsbreite:
0,38 m
Verpackungstiefe:
0,47 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kreisschüttler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.020,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.170,46*
€ 1.392,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,06*
€ 1.359,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,29*
€ 1.309,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,63*
€ 1.214,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.