Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duomax 1030 (10° Neigungswinkel) -- CH-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5433221002
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     543-32210-02
EAN/GTIN:
     4255661428748
Suchbegriffe:
Plattformschüttler
Heidolph 5433221002 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Duomax 1030 10°
Bewegungsform:
Wippbewegung
Minimale Drehzahl:
2 min-1
Maximale Drehzahl:
50 min-1
maximale Last:
5 kg
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
9,700 kg
Nettogewicht:
8,200 kg
Verpackungsvolumen:
0,052 m³
Verpackungshöhe:
0,29 m
Verpackungsbreite:
0,38 m
Verpackungstiefe:
0,47 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wippschüttler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.662,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.914,45*
€ 2.278,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.901,14*
€ 2.262,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.806,62*
€ 2.149,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.742,59*
€ 2.073,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.662,85*
€ 1.978,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidolph
543-32205-02
ab € 1.665,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.