| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5412100900 Herst.-Nr.: 541-21009-00 EAN/GTIN: 4255661405091 |
| |
|
| | |
| Überkopfschüttler mit Schnellspanntechnik für 2 Gefäße für unterschiedliche Anwendungen und ein Belastungsgewicht von 1 kg Die Geschwindigkeit lässt sich von 20 bis 100 U/min individuell und stufenlos einstellen Ein Universaladapter für die Verwendung verschlossener Gefäße mit 50 – 160 mm Höhe ist für Sie im Lieferumfang enthalten Wählen Sie den optionalen Adapter zum Mischen von bis zu 20 Reagenzgläsern gleichzeitig als Zubehör Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Bruttogewicht: | 9,220 kg | Nettogewicht: | 6,760 kg | Verpackungsvolumen: | 0,092 m³ | Verpackungshöhe: | 0,28 m | Verpackungsbreite: | 0,50 m | Verpackungstiefe: | 0,66 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.291,24* | € 1.429,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.348,93* | € 1.500,58* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.255,79* | € 1.550,02* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.546,26* | € 1.710,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|