Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ThermoMixer FP mit Thermob. 220-240V INT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5385000016
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     5385000016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deep Well-Platte
Deepwell Block
Deepwell Platte
Deepwellplatte
Eppendorf ThermoMixer® FP, mit Thermoblock für Mikrotestplatten und Deepwell-Platten, inkl. Deckel, 220 – 240 V/50 – 60 Hz - Heizen und Mischen in Platten - Effizientes Mischen bis zu 2.000 rpm - Herausragende Mischperformance dank einzigartiger 2DMix-Control-Technologie - Anti-Spill-Technologie verhindert Deckelbenetzung und Kreuzkontamination - Kompatibel mit Eppendorf ThermoTop (condens.protect®) für Sample Handling ohne Kondensatbildung - Vordefinierte Temperaturtasten (37 °C, 42 °C, 56 °C und 95 °C) ermöglichen einfache und intuitive Bedienung - Sehr schnelle Aufheizgeschwindigkeit von bis zu 18 °C/min zur Verkürzung Ihrer Wartezeit - Ergonomische Bedienung dank Design gemäß dem Eppendorf PhysioCare Concept®
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
300 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Reg. Markenzeichen:
ThermoMixer ®
Produkttyp:
ThermoMixer
Verpackungsvolumen:
0,036 m³
Verpackungshöhe:
0,3 m
Verpackungsbreite:
0,4 m
Verpackungstiefe:
0,3 m
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
6,100 kg
Bruttogewicht:
8 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.584,25*
€ 2.739,73*
Frei Haus
ab € 3.172,48*
€ 3.319,49*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.245,97*
€ 3.383,91*
Lager 340
Frei Haus
ab € 3.529,87*
€ 3.683,33*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.683,33*
€ 4.383,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.645,71*
€ 4.338,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.570,47*
€ 4.248,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.545,39*
€ 4.219,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.529,87*
€ 4.200,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.529,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eppendorf
5308000003
ab € 445,46*
Zubehör
Eppendorf
5363000233
ab € 118,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.