Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Urinprobennahme-Sets


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-538318
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     538318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probendosen
Proben-Versandröhrchen
Probenröhrchen
Schraubdeckeldosen
Nunc™ Urinprobennahme-Sets Produkttyp: Urinproben-Kit Einwegprodukt: Ja Graduated: Ja Zertifizierung/Konformität: CE-Kennzeichnung Beschreibung: 11 ml-Probenröhrchen (1 Stück) mit konischem Boden, Beschriftungsfeld und Schraubverschluss Enthält: nur Röhrchen Volumen (angloamerikanisch): 0,37 oz. Unit Size: Case of 300
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Nennvolumen:
0,011 l
Ursprungsland:
Slowakei
Bruttogewicht:
3,870 kg
Verpackungsvolumen:
0,036 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schraubdose, proben versandröhrchen, Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.