| |
|
| Artikel-Nr.: 340-53470025 Herst.-Nr.: 5347-0025 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Scratcher ist speziell entwickelt für das Sammeln von kohäsiven, zusammenbackenden, nicht rieselfähigen Substanzen. Edelstahl V4A (1.4404) Gesamtlänge 1000 mm 25 mm Ø Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2,4 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Sterilität: | Nein | Dual Use Kennzeichen: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.126,69* | € 1.259,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.215,54* | € 1.363,64* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.302,56* | € 1.457,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.302,56* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|