Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probennehmer Scratcher Edelstahl V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Probennehmer Scratcher Edelstahl V4A
Probennehmer Scratcher Edelstahl V4A
Artikel-Nr.:
     163-6228458
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5347-0025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probennehmer nicht rieselfähige Sub...
Schürfender Probennehmer
Stechheber
bürkle stechheber
Probennehmer Scratcher, Edelstahl V4A
Für das Sammeln von kohäsiven, zusammenbackenden, nicht rieselfähigen Substanzen.

-Lebensmittelgeeignet
-Autoklavierbar

Nennvolumen Kammer 25 ml
Ø 25 mm
Länge 1000 mm
Material Edelstahl 1.4401
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: probennehmer nicht rieselfähige substanz, Probennehmer, Scratcher, Stechprobennehmer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.124,29*
€ 1.254,62*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.222,42*
€ 1.358,52*
Frei Haus
ab € 1.308,88*
€ 1.451,80*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.358,52*
€ 1.616,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.358,08*
€ 1.616,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.315,34*
€ 1.565,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.277,16*
€ 1.519,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.222,42*
€ 1.454,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.222,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.