Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenbeutel SteriBag StandUp, 600 ml, m. Beschr.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53440600
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5344-0600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigproben-Beutel
Flüssigprobenbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
SteriBag StandUp ist ein steriler Probenbeutel mit Standboden. Der spezielle Boden entfaltet sich, sobald der Beutel befüllt wird. Somit steht SteriBag StandUp stabil und standfest ohne Ständer oder Halterung, beide Hände sind frei für die Probenahme und das Einfüllen der Probe. Durch die Drahtbügel am Verschluss bleibt der Beutel geöffnet und kann bequem gefüllt werden. Der Probenbeutel ist der ideale platzsparende, unzerbrechliche, kostengünstige und sterile Ersatz für Flaschen und Becher. Einsetzbar für Flüssigkeiten, Pulver, Feststoffe und pastöse Proben, geeignet für Lebensmittel, gefriertauglich. Durch den stabilen Stand sind die Probenbeutel SteriBag StandUp einfach und sicher zu transportieren. SteriBag StandUp, der Probenbeutel für die einfache Handhabung von Proben. Stabiler Stand Auslaufsicher Steril, RNasen-, DNase- und pyrogenfrei Mit Beschriftungsfeld
Weitere Informationen:
Inhalt:
600 ml
Nennvolumen:
0,6 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Foliendicke:
0,05 mm
Breite:
152 mm
Länge:
229 mm
Nettogewicht:
2,45 kg
Ursprungsland:
Kanada
Sterilität:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Probenbeutel, probenbeutel bürkle, pe-beutel, Flachbeutel (Kunststoff, Packmittel)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 103,27*
€ 125,63*
Frei Haus
ab € 119,22*
€ 150,81*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 126,30*
€ 151,66*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,66*
€ 180,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 149,69*
€ 178,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 145,03*
€ 172,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 143,23*
€ 170,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,30*
€ 150,30
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,5052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.